SIEMENS - SIE3SU19000FY500AA0 KEY ID BLU X SELETTORE RF-ID - 3SU19000FY500AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Tipo di accessori meccanici - Chiave
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209946798
Codice prodotto
SIE3SU19000FY500AA0
Cod. produttore
3SU19000FY500AA0
Produttore
SIE
Tipo di accessori elettrici:
Altro
Tipo di accessori meccanici:
Chiave
- Portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale.
- Design in robusto metallo puro e plastica pregiata.
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplice con una sola mano.
- Protezione antirotazione al 100% integrata nei fori di montaggio.
- Elevato grado di protezione adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
- Collegamenti tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link.
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
- Semplificazione del montaggio senza attrezzi speciali.
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
- Maggiore flessibilità nelle configurazioni di abbinamento.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D.
- Accessori opzionali per personalizzazione e funzionalità aggiuntive.
- Performance affidabile nel comando e nella segnalazione.
Chiave ID ID-Group 4, blu
Chiave ID come accessori per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


