pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU19000FX200AA0 KEY ID ROSSA X SELETTORE RF-ID - 3SU19000FX200AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Chiave

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209946699

Codice prodotto

SIE3SU19000FX200AA0

Cod. produttore

3SU19000FX200AA0

Produttore

SIE

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Chiave

    Chiave ID lD-Group 3, rosso

    Chiave ID come accessori per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.

    Dettagli tecnici:

    • Portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale.
    • Design moderno in robusto metallo puro e plastica pregiata.
    • Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplificato.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio non scanalati.
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno.
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
    • Collegamento standard e opzioni tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link.
    • Configuratore online grafico per la scelta e l’ordinazione di apparecchi e accessori.

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio che richiede una sola mano e senza attrezzi speciali.
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
    • Maggiore flessibilità nelle configurazioni.
    • Documentazione completa disponibile per supporto agli utenti.
    • Ampia gamma di accessori opzionali per personalizzazione e protezione.
    • SIRIUS ACT offre performance eccellenti nel comando e nella segnalazione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS