SIEMENS - SIE3SU19000FT600AA0 BOTTONE PIATTO BIANCO X PULSANTI - 3SU19000FT600AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Tipo di accessori meccanici - Anello frontale per montaggio piatto
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209966192
Codice prodotto
SIE3SU19000FT600AA0
Cod. produttore
3SU19000FT600AA0
Produttore
SIE
Tipo di accessori elettrici:
Altro
Tipo di accessori meccanici:
Anello frontale per montaggio piatto
- Design: Tre moderne serie in robusto metallo puro e plastica pregiata
- Montaggio: Concetto di innesto a scatto per un'installazione semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Protezione contro la rotazione: 100% integrata per fori di montaggio non scanalati
- Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Pulizia: Possibile con getto ad alta pressione
- Collegamento: Supporto per cablaggio standard e connessioni tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Documentazione: Completa, inclusi manuali, dati 3D e schemi di collegamento
- Accessori: Ampia gamma disponibile, come targhette identificative e accessoriper pulsantiere
- Facilità di montaggio consente un notevole risparmio di tempo e risorse
- Maggiore flessibilità nella configurazione e nel cablaggio grazie alle opzioni di collegamento multiple
- Affidabilità operativa grazie alla protezione avanzata contro polvere e liquidi
- Scelta e ordinazione semplificate tramite il configuratore online grafico
- Robustezza garantita per utilizzo in ambienti difficili e industriali
Bottone, piatto, bianco, per pulsante
Accessori per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, progettati per un montaggio semplice e rapido.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


