SIEMENS - SIE3SU19000FT200AA0 BOTTONE PIATTO ROSSO X PULSANTI - 3SU19000FT200AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Tipo di accessori meccanici - Anello frontale per montaggio piatto
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209966154
Codice prodotto
SIE3SU19000FT200AA0
Cod. produttore
3SU19000FT200AA0
Produttore
SIE
Tipo di accessori elettrici:
Altro
Tipo di accessori meccanici:
Anello frontale per montaggio piatto
- Portafoglio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
- Design in robusto metallo puro e plastica pregiata.
- Installazione con innesto a scatto che richiede una sola mano.
- Protezione antirotazione integrata al 100%.
- Grado di protezione elevato adatto per impieghi industriali e ambienti esterni.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
- Configuratore online grafico per la selezione e ordinazione degli apparecchi.
- Semplicità di montaggio senza attrezzi speciali.
- Minimizzazionedelle fonti di errore grazie a un cablaggio flessibile.
- Accesso a una documentazione completa, inclusi manuali e dati 3D.
- Disponibilità di una vasta gamma di accessori opzionali.
- Prestazioni elevate nel comando enella segnalazione.
Bottone, piatto, rosso, per pulsante
Bottoni come accessori per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT offrono un montaggio semplice e veloce, senza necessità di attrezzi speciali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


