pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU19000FT100AA0 BOTTONE PIATTO NERO X PULSANTI - 3SU19000FT100AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Anello frontale per montaggio piatto

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209966147

Codice prodotto

SIE3SU19000FT100AA0

Cod. produttore

3SU19000FT100AA0

Produttore

SIE

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Anello frontale per montaggio piatto

    Bottone, piatto, nero, per pulsante

    Dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT di Siemens, progettati per un'installazione semplice e un'operatività robusta in ambito industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Design moderno in metallo puro e plastica pregiata
    • Montaggio semplificato con sistema di innesto a scatto
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Adatto per utilizzo industriale e in ambienti esterni con elevato grado di protezione
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamenti tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Documentazione completa e configuratore online disponibile
    • Accessori opzionali, inclusi targhette identificative e operatori

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio rapido e senza attrezzi speciali
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità nell'installazione
    • Operatività affidabile in condizioni critiche come polvere e oli
    • Ampliamento delle funzionalità grazie a un'ampia gamma di accessori
    • Performance elevata nella gestione e segnalazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS