pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU19000EL700AA0 CAPP. PIOMB.PULSANTE TRASP.PLAST. - 3SU19000EL700AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209968233

Codice prodotto

SIE3SU19000EL700AA0

Cod. produttore

3SU19000EL700AA0

Produttore

SIE

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

    Cappuccio piombabile per pulsante, sporgente, 22 mm, ghiera, sporgente, con dentatura, trasparente

    Il cappuccio piombabile è un accessorio per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, progettato per semplificare il montaggio e garantire elevata protezione in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Design in metallo puro e plastica pregiata
    • Montaggio con un solo gesto, senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato
    • Compatibile con cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface e IO-Link
    • Accessori opzionali disponibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Consente un montaggio rapido e facile anche in spazi ristretti
    • Aumenta la flessibilità delle connessioni cablate
    • Resistente a polvere, oli e liscivia per un'operatività affidabile
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione
    • Supporto online per la scelta e ordinazione dei dispositivi
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS