SIEMENS - SIE3SU19000EG700AA0 CAPP PROT NO SILICONE PULS.FUNGO 40MM - 3SU19000EG700AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Tipo di accessori meccanici - Copertura parapolvere
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209967144
Codice prodotto
SIE3SU19000EG700AA0
Cod. produttore
3SU19000EG700AA0
Produttore
SIE
Tipo di accessori elettrici:
Altro
Tipo di accessori meccanici:
Copertura parapolvere
- Design di 22 mm, trasparente
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto
- Protezione antirotazione al 100%
- Adatto per impiego industriale e in ambiente esterno con elevato grado di protezione
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Accessori opzionali disponibili (targhette identificative, operatori, accessori per pulsantiere)
- Montaggio semplice e veloce, eseguibile con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità grazie a diversi metodi di collegamento
- Robustezza e affidabilità in condizioni difficili (polvere, oli,liscivia)
- Configuratore online grafico per facilitare la scelta e l'ordinazione
- Prestazioni elevate nel comando e nella segnalazione con SIRIUS ACT
Cappuccio di protezione senza silicone per pulsante a fungo 40 mm
Il cappuccio di protezione senza silicone è un accessorio per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, progettato per garantire una protezione affidabile e una facile installazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


