pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU19000ED700AA0 CAPP.PROT.NO SILIC.PULS.PIATTO TRAS.PLAS - 3SU19000ED700AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Copertura parapolvere

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209967113

Codice prodotto

SIE3SU19000ED700AA0

Cod. produttore

3SU19000ED700AA0

Produttore

SIE

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Copertura parapolvere

    Cappuccio di protezione senza silicone per bottone piatto, 22 mm, trasparente

    Il cappuccio di protezione senza silicone è un accessorio per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, progettato per offrire un montaggio semplice e una protezione affidabile in ambienti industriali e esterni.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Materiali: robusto metallo puro e plastica pregiata
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamento tramite cablaggio standard o PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio facilitato con unasola mano, senza attrezzi speciali
    • Riduzione del onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Accesso a una vasta gamma di accessori opzionali, come targhette identificative e operatori
    • Configuratoreonline grafico per una scelta e ordinazione confortevole
    • Documentazione completa disponibile per supporto tecnico

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS