SIEMENS - SIE3SU19000DB700AA0 CAPP. PROTEZIONE PULSANTI PIATTI - 3SU19000DB700AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Tipo di accessori meccanici - Copertura parapolvere
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209963894
Codice prodotto
SIE3SU19000DB700AA0
Cod. produttore
3SU19000DB700AA0
Produttore
SIE
Tipo di accessori elettrici:
Altro
Tipo di accessori meccanici:
Copertura parapolvere
- Dimensioni: 22 mm di diametro
- Materiale: silicone trasparente
- Design: robusto metallo puro e plastica pregiata
- Montaggio: innesto a scatto, richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale
- Protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambienti esterni
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Facilità di montaggio e conseguente riduzione dei tempi di installazione
- Maggiore flessibilità grazie a opzioni di cablaggio versatile
- Affidabilità operativa in condizioni difficili, resistente a polvere e oli
- Accesso a un'ampia gamma di accessori opzionali
- Documentazione completa disponibile per supporto e configurazione
Cappuccio di protezione in silicone per bottone, piatto, 22 mm, trasparente
Il cappuccio di protezione in silicone è un accessorio progettato per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, garantendo alta affidabilità e facilità d'uso.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


