SIEMENS - SIE3SU19000BK610AA0 ETICHETTE 17,5X27MM X STAMPA LASER - 3SU19000BK610AA0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Senza
Colore - Bianco
Forma - Rettangolare
Larghezza - 27 mm
Altezza - 17.5 mm
Confezione
720 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209967076
Codice prodotto
SIE3SU19000BK610AA0
Cod. produttore
3SU19000BK610AA0
Produttore
SIE
Significato della stampa:
Senza
Colore:
Bianco
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
27 mm
Altezza:
17.5 mm
Sirius Act Etichette di Siglatura
Etichette di siglatura da stampare e incollare su portatarghetta, ideali per l'identificazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
- Dimensione della targhetta: 17,5 x 27 mm
- Colore: bianco
- Tipo: senza dicitura
- Formato: 10 fogli A4, 720 etichette
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto.
- Robusti apparecchi con alta protezione adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno.
- Pulizia facile con getto ad alta pressione, senza compromettere il funzionamento.
- Collegamento versatile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
- Configuratore online per una scelta e ordinazione confortevoli di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


