SIEMENS - SIE3SU19000BC310MA0 TARGH.GIAL.EMERG.STOP (CHI) DIAM.EXT 75M - 3SU19000BC310MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altro
Diametro esterno - 75 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209954250
Codice prodotto
SIE3SU19000BC310MA0
Cod. produttore
3SU19000BC310MA0
Produttore
SIE
Significato della stampa:
Altro
Diametro esterno:
75 mm
- Colore: Giallo
- Diametro esterno: 75 mm
- Diametro interno: 23 mm
- Iscrizione: ARRESTO DI EMERGENZA in cinese
- Design: SIRIUS ACT, con omologazioni per il mercato mondiale
- Materiale: Metallo puro e plastica pregiata
- Installazione semplificata grazie al concetto di innesto a scatto, che può essere eseguita con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Robustezza e grado di protezione elevato, adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno.
- Facile pulizia anche con getto ad alta pressione, garantendo un funzionamento affidabile.
- Flessibilità di collegamento tramite diverse tecnologie come PROFINET, AS-Interface e IO-Link, riducendo il cablaggio e le fonti di errore.
- Supporto tramite configuratore online per la scelta e l'ordinazione di apparecchi, pulsantiere e iscrizioni.
Targhetta con dicitura rotonda per pulsante a fungo di arresto di emergenza
Questa targhetta autoadesiva serve per identificare il pulsante di arresto di emergenza, garantendo un'evidente segnalazione del dispositivo.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


