SIEMENS - SIE3SU19000BC310LA0 TARGH.GIALLA NON STOP DIAM. EXT 75MM - 3SU19000BC310LA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altro
Diametro esterno - 75 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209954236
Codice prodotto
SIE3SU19000BC310LA0
Cod. produttore
3SU19000BC310LA0
Produttore
SIE
Significato della stampa:
Altro
Diametro esterno:
75 mm
- Colore: Giallo
- Diametro esterno: 75 mm
- Diametro interno: 23 mm
- Materiale: Metallo puro e plastica pregiata
- Protezione antirotazione: 100% integrata
- Grado di protezione: Elevato, adatto per uso industriale e ambiente esterno
- Metodi di connessione: Cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio facile e veloce, eseguibile con una sola mano senza attrezzi speciali
- Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nella progettazione e nell'installazione
- Facile pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia
- Accesso a una documentazione completa e a una vasta gamma di accessori opzionali
Targhetta con dicitura rotonda, per pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA
La targhetta rotonda per ARRESTO DI EMERGENZA di Siemens è un dispositivo autoadesivo progettato per l'etichettatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


