SIEMENS - SIE3SU19000BB310DA0 TARG GIALA 75MM EMERGENCY STOP - 3SU19000BB310DA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altro
Stampa simboli ISO - Senza
Diametro esterno - 75 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4047621028910
Codice prodotto
SIE3SU19000BB310DA0
Cod. produttore
3SU19000BB310DA0
Produttore
SIE
Significato della stampa:
Altro
Stampa simboli ISO:
Senza
Diametro esterno:
75 mm
Rondella per arresto di emergenza, giallo, con iscrizione: EMERGENCY STOP, diametro esterno 75 mm, diametro interno 22,5 mm, spessore 2 mm Disco targhetta per ARRESTO DI EMERGENZA per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamentoaffidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Ampia gamma di accessori opzionali (ad es. targhette identificative, per protezione e accesso, operatori, accessori per pulsantiere). SIRIUS ACT- Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


