SIEMENS - SIE3SU19000BA310ND0 TARG GIALLA 45MM EMERG POLACCO SIMB5638 - 3SU19000BA310ND0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altro
Stampa simboli ISO - Altro
Diametro esterno - 45 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4047621030739
Codice prodotto
SIE3SU19000BA310ND0
Cod. produttore
3SU19000BA310ND0
Produttore
SIE
Significato della stampa:
Altro
Stampa simboli ISO:
Altro
Diametro esterno:
45 mm
Disco targhetta per ARRESTO DI EMERGENZA
Disco targhetta per arrester di emergenza per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
- Colore: giallo
- Iscrizione (polacco): Zatrzymanie
- Simbolo: 5638
- Diametro esterno: 45 mm
- Diametro interno: 22,5 mm
- Spessore: 2 mm
Vantaggi per il cliente:
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplice e veloce.
- Protezione antirotazione al 100 % senza la necessità di attrezzi speciali.
- Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno grazie all'elevato grado di protezione.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
- Collegamento flessibile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per ridurre l'onere di cablaggio.
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione semplice di apparecchi e pulsantiere.
- Ampia gamma di accessori opzionali disponibili.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


