SIEMENS - SIE3SU19000AN100AA0 PORTA TARGH. 12,5X27MM SERIE QUADR. PIAT - 3SU19000AN100AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Senza
Stampa simboli ISO - Senza
Colore - Nero
Forma - Rettangolare
Larghezza - 29.8 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209959972
Codice prodotto
SIE3SU19000AN100AA0
Cod. produttore
3SU19000AN100AA0
Produttore
SIE
Significato della stampa:
Senza
Stampa simboli ISO:
Senza
Colore:
Nero
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
29.8 mm
Altezza:
44.8 mm
Portatarghetta
Portatarghetta per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
- 22mm
- Bordo squadrato in basso
- Nero
- Per targhetta identificativa 12,5 mm x 27 mm
- Per lincollaggio
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con un solo movimento e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione al 100% integrata.
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
- Connessione tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link per maggiore flessibilità.
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione comoda di apparecchi e accessori.
- Documentazione completa disponibile.
- Ampia gamma di accessori opzionali disponibili.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


