SIEMENS - SIE3SU19000AG100AA0 PORTA TARGH. 12,5X27MM SERIE ROT. PIATTA - 3SU19000AG100AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Senza
Stampa simboli ISO - Senza
Larghezza - 29.8 mm
Diametro esterno - -99999 mm
Altezza - 44.8 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209959934
Codice prodotto
SIE3SU19000AG100AA0
Cod. produttore
3SU19000AG100AA0
Produttore
SIE
Significato della stampa:
Senza
Stampa simboli ISO:
Senza
Larghezza:
29.8 mm
Diametro esterno:
-99999 mm
Altezza:
44.8 mm
Portatarghetta
Portatarghetta per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 22mm, piatto, bordo arrotondato in basso nero
- Targhetta identificativa: 12,5 mm x 27 mm
- Omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
- Innovativo concetto di innesto a scatto
- Protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato per impiego industriale e inambiente esterno
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Ampia gamma di accessori opzionali (ad es. targhette identificative, per protezione e accesso, operatori, accessori per pulsantiere)
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice con una sola mano esenza attrezzi speciali.
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
- Maggiore flessibilità.
- Alto rendimento e performance elevata.
- Ideale per uso industriale e ambienti esterni.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


