pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU19000AF160GK0 TARGH.ADES. NERA 22X22MM SCRIT. FERME - 3SU19000AF160GK0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Altro

  • Stampa simboli ISO - Senza

  • Colore - Nero

  • Forma - Quadrato

  • Larghezza - 22 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209962163

Codice prodotto

SIE3SU19000AF160GK0

Cod. produttore

3SU19000AF160GK0

Produttore

SIE

Significato della stampa:

Altro

Stampa simboli ISO:

Senza

Colore:

Nero

Forma:

Quadrato

Larghezza:

22 mm

Altezza:

22 mm

Targhetta di siglatura per lincollaggio su custodia

Identifica i dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con questa targhetta resistente e di facile installazione.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione della targhetta: 22x22 mm
  • Targhetta nera con iscrizione bianca
  • Iscrizione: Ferme
  • Design in robusto metallo puro e plastica pregiata
  • Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
  • Protezione antirotazione al 100% integrata
  • Grado di protezione elevato, adatto per l'impiego industriale e in ambiente esterno
  • Possibile pulizia con getto ad alta pressione
  • Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
  • Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
  • Gamma di accessori opzionali disponibile (ad es. targhette identificative, per protezione e accesso, operatori, accessori per pulsantiere)

Vantaggi per il cliente:

  • Riduce l'onere di cablaggio e minimizza le fonti di errore
  • Maggiore flessibilità nella scelta e nell'ordinazione tramite configuratore online grafico
  • Semplice da montare e altamente performante
  • Affidabilità grazie alla protezione contro polvere, oli e liscivia
  • SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS