pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU19000AF160DX0 TARGH.ADES. NERA 22X22MM SCRIT. CLOSE - 3SU19000AF160DX0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Vicino

  • Stampa simboli ISO - Senza

  • Colore - Nero

  • Forma - Quadrato

  • Larghezza - 22 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209960879

Codice prodotto

SIE3SU19000AF160DX0

Cod. produttore

3SU19000AF160DX0

Produttore

SIE

Significato della stampa:

Vicino

Stampa simboli ISO:

Senza

Colore:

Nero

Forma:

Quadrato

Larghezza:

22 mm

Altezza:

22 mm

Targhetta di siglatura

Targhetta identificativa per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione della targhetta: 22x22 mm
  • Targhetta: nera
  • Iscrizione: bianca
  • Omologazioni: prodotto per il mercato mondiale
  • Materiali: metallo puro e plastica pregiata
  • Tipo di montaggio: innesto a scatto
  • Protezione: antirotazione al 100%
  • Grado di protezione: elevato
  • Collegamento: tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
  • Adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
  • Minimizzazione delle fonti di errore nel cablaggio
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione
  • Documentazione completa disponibile
  • Ampia gamma di accessori opzionali
  • Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS