SIEMENS - SIE3SU19000AF160DA0 TARGH.ADES.NERA 22X22MM SCRIT.EMERG.STOP - 3SU19000AF160DA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altro
Stampa simboli ISO - Senza
Colore - Nero
Forma - Quadrato
Larghezza - 22 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209960923
Codice prodotto
SIE3SU19000AF160DA0
Cod. produttore
3SU19000AF160DA0
Produttore
SIE
Significato della stampa:
Altro
Stampa simboli ISO:
Senza
Colore:
Nero
Forma:
Quadrato
Larghezza:
22 mm
Altezza:
22 mm
- Grandezza della targhetta: 22x22 mm
- Targhetta nera con caratteri bianchi
- Iscrizione: "arresto di emergenza"
- Montaggio semplice con protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato per impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Disponibilità di accessori opzionali come targhette identificative e operatori
- Installazione facile con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Riduzione dell'onere di cablaggio e delle fonti di errore
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Configurator online grafico per una scelta e ordinazione confortevoli
- Documentazione completa disponibile per supporto agli utenti
Targhetta identificativa per l'incollaggio su custodia
La targhetta identificativa serve per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, garantendo un'installazione semplice e senza attrezzi speciali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


