SIEMENS - SIE3SU19000AD160AB0 TARGH.ADES. NERA 17,5X27MM SCRIT. EIN - 3SU19000AD160AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Spento
Stampa simboli ISO - Senza
Colore - Nero
Forma - Rettangolare
Larghezza - 27 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209971202
Codice prodotto
SIE3SU19000AD160AB0
Cod. produttore
3SU19000AD160AB0
Produttore
SIE
Significato della stampa:
Spento
Stampa simboli ISO:
Senza
Colore:
Nero
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
27 mm
Altezza:
17.5 mm
- Grandezza della targhetta: 17,5 x 27 mm
- Targhetta di colore nero con caratteri bianchi
- Compatibile con montaggio a scatto o incollaggio
- Protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato, adatta per uso industriale ed esterno
- Possibilità di collegamento tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Montaggio facile e rapido, eseguibile con una sola mano senza attrezzi speciali
- Resistenza alla polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Configuratore online grafico per una comoda scelta e ordinazione
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento
- Ampia gamma di accessori opzionali disponibili
Targhetta identificativa per fissaggio a scatto
La targhetta identificativa è progettata per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, offrendo un montaggio facile e veloce.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


