SIEMENS - SIE3SU19000AC810QG0 TARGH.ADES. ARG. 12,5X27MM SIMB O I - 3SU19000AC810QG0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altro
Stampa simboli ISO - Simbolo "I-0"
Colore - Argento
Forma - Rettangolare
Larghezza - 27 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209971257
Codice prodotto
SIE3SU19000AC810QG0
Cod. produttore
3SU19000AC810QG0
Produttore
SIE
Significato della stampa:
Altro
Stampa simboli ISO:
Simbolo "I-0"
Colore:
Argento
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
27 mm
Altezza:
12.5 mm
Targhetta di siglatura
Targhetta identificativa per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
- Dimensione della targhetta: 12,5x27 mm
- Targhetta argento, iscrizione in nero, con simbolo grafico
- Omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
- Design in robusto metallo puro e plastica pregiata
- Protezione antirotazione al 100%
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
Vantaggi per il cliente:
- L'innovativo concetto di innesto a scatto semplifica il montaggio, richiedendo solo una mano e senza attrezzi speciali
- I fori di montaggio sono semplici e non scanalati
- Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno grazie al grado di protezione elevato
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione dellefonti di errore
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
- Ampia gamma di accessori opzionali
Dichiarazione di nonresponsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


