SIEMENS - SIE3SU19000AC160DL0 TARGH.ADES. NERA 12,5X27MM SCRIT. UP - 3SU19000AC160DL0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altro
Colore - Nero
Forma - Rettangolare
Larghezza - 27 mm
Altezza - 12.5 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209970007
Codice prodotto
SIE3SU19000AC160DL0
Cod. produttore
3SU19000AC160DL0
Produttore
SIE
Significato della stampa:
Altro
Colore:
Nero
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
27 mm
Altezza:
12.5 mm
- Dimensione della targhetta: 12,5 x 27 mm
- Targhetta di colore nera con caratteri bianchi
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplice
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Elevato grado di protezione adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Può essere pulita con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interfaceo IO-Link
- Montaggio facile e veloce con una sola mano
- Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità grazie a diverseopzioni di cablaggio
- Configuratore online grafico per un'ordinazione semplice e conveniente
- Documentazione completa disponibile per un facile riferimento
- Accessori opzionali per personalizzare e potenziare le applicazioni
Targhetta identificativa per fissaggio a scatto
La targhetta identificativa è progettata per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, con un design che ne facilita il montaggio senza attrezzi speciali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


