pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU19000AB710RK0 INSERTO TRASP. X PULS. SIMB BLOCCO - 3SU19000AB710RK0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Altro

  • Stampa simboli ISO - Altro

  • Diametro esterno - 18.8 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209968929

Codice prodotto

SIE3SU19000AB710RK0

Cod. produttore

3SU19000AB710RK0

Produttore

SIE

Significato della stampa:

Altro

Stampa simboli ISO:

Altro

Diametro esterno:

18.8 mm

Inserto piatto per pulsante luminoso

Inserto rotondo, opalescente con scritta nera, progettato per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.

Dettagli tecnici:

  • Simbolo grafico: Bloccaggio
  • Portfolio di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni mondiali
  • Design in robusto metallo puro e plastica pregiata
  • Concetto di innesto a scatto per montaggio semplice
  • Installazione senzaattrezzi speciali
  • Protezione antirotazione integrata al 100%
  • Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
  • Compatibilità con cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface e IO-Link
  • Configuratore online grafico per scelta e ordinazione
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
  • Gamma di accessori opzionali (targhette identificative, protezione, operatori, accessori per pulsantiere)

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplice e veloce
  • Elevata flessibilità nella scelta e collegamento degli apparecchi
  • Minimizzazione delle fonti di errore nel cablaggio
  • Ampia gamma di accessori per migliorare le funzionalità dei dispositivi
  • Affidabilità in condizioni di utilizzo difficili

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS