SIEMENS - SIE3SU19000AB710QY0 INSERTO TRASP. X PULSANTE - 3SU19000AB710QY0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altro
Stampa simboli ISO - Altro
Diametro esterno - 18.8 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209968042
Codice prodotto
SIE3SU19000AB710QY0
Cod. produttore
3SU19000AB710QY0
Produttore
SIE
Significato della stampa:
Altro
Stampa simboli ISO:
Altro
Diametro esterno:
18.8 mm
Inserto piatto per pulsante luminoso
Inserto piatto rotondo, opalescente con scritta nera per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
- Simbolo grafico collaudo
- Omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
- Robusto metallo puro e plastica pregiata
- Concetto di innesto a scatto per montaggio semplificato
- Protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Accessori opzionali disponibili (ad es. targhette identificative, protezione e accesso, operatori)
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano
- Minimizzazione delle fonti di errore nel cablaggio
- Maggiore flessibilità nel collegamento degli apparecchi
- Prodotti altamente performanti e semplicemente perfetti
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


