pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU19000AB710QR0 INSERTO TRASP. X PULS. SIMB FRECCIA DX - 3SU19000AB710QR0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Altro

  • Stampa simboli ISO - Altro

  • Diametro esterno - 18.8 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209967977

Codice prodotto

SIE3SU19000AB710QR0

Cod. produttore

3SU19000AB710QR0

Produttore

SIE

Significato della stampa:

Altro

Stampa simboli ISO:

Altro

Diametro esterno:

18.8 mm

Inserto piatto per pulsante luminoso

Inserto piatto per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: rotondo, opalescente con scritta nera
  • Simbolo grafico: direzione freccia a destra
  • Omologazioni: prodotto per il mercato mondiale
  • Materiale: metallo puro e plastica pregiata
  • Montaggio: innesto a scatto, monomanuale, senza attrezzi speciali
  • Fori di montaggio: semplici fori non scanalati con protezione antirotazione al 100%
  • Grado di protezione: elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
  • Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
  • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Configuratore online: per scelta e ordinazione di apparecchi, pulsantiere e iscrizioni
  • Documentazione: completa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
  • Accessori: ampio assortimento di accessori opzionali

Vantaggi per il cliente:

  • Riduzione dell'onere di cablaggio
  • Minimizzazione delle fonti di errore
  • Maggiore flessibilità
  • Semplici da montare
  • Altamente performanti
  • Perfetti per il comando e la segnalazione

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS