pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU18520AC002AB1 PULS.2 FORI PUL.BIA.1NA I,PULS.NERO1NC O - 3SU18520AC002AB1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 2

  • Numero di selettori - 0

  • Adatto per arresto d'emergenza - no

  • Numero di pulsanti - 2

  • Numero di segnalatori luminosi - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209970182

Codice prodotto

SIE3SU18520AC002AB1

Cod. produttore

3SU18520AC002AB1

Produttore

SIE

Numero di punti di comando:

2

Numero di selettori:

0

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Numero di pulsanti:

2

Numero di segnalatori luminosi:

0

Materiale del corpo:

Metallo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

5...500 V

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Numero di interruttori a chiave:

0

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Numero di pulsanti a fungo:

0

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

5...500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

5...500 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Pulsantiera per dispositivi di comando

Dispositivo di comando di alta qualità da 22 mm, progettato per un'installazione semplice e robusta.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale della pulsantiera: metallo
  • Parte superiore della pulsantiera: grigia
  • 2 punti di comando in metallo
  • B = pulsante bianco, targhetta: I, 1NO
  • A = pulsante nero, targhetta: O, 1NC
  • Morsetti: a vite
  • Fissaggio sulla base di fondo: in alto e in basso rispettivamente 1xM20
  • Targhette allegate: Custodie SIRIUS ACT per il montaggio dei dispositivi di comando e segnalazione da 22,5 mm
  • Collegamento al controllore: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Esecuzioni fornibili: giallo/grigio, plastica/metallo, 1-6 punti di comando

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto, eseguibile con una sola mano senza attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio non scanalati.
  • Elevato grado di protezione, adatto per impiego industrialee in ambiente esterno.
  • Pulizia possibile con getto ad alta pressione; resistente a polvere, oli e liscivia.
  • Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di singoli apparecchi e pulsantiere.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS