SIEMENS - SIE3SU18512NG002AA2 PULSANT.MET.FUNGO EM.AMPIA SUP.1NO,1NC - 3SU18512NG002AA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Numero di selettori - 0
Adatto per arresto d'emergenza - sì
Numero di pulsanti - 1
Numero di segnalatori luminosi - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209970335
Codice prodotto
SIE3SU18512NG002AA2
Cod. produttore
3SU18512NG002AA2
Produttore
SIE
Numero di punti di comando:
1
Numero di selettori:
0
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Numero di pulsanti:
1
Numero di segnalatori luminosi:
0
Materiale del corpo:
Metallo
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
5...500 V
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Numero di interruttori a chiave:
0
Colore parte superiore scatola:
Giallo
Numero di pulsanti a fungo:
0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
5...500 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
5...500 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Pulsantiera per dispositivo di comando 22 mm
Dispositivo di comando rotondo in metallo con una parte superiore gialla, progettato per applicazioni industriali sicure.
Dettagli tecnici:
- Materiale della custodia: metallo
- Parte superiore della custodia: gialla
- Punto di comando: centrale, 1 punto di comando in metallo
- Tipo di pulsante: A=pulsante ad ampia superficie per arresto di emergenza, rosso
- Tipo di contatti: 1 NC, 1 NO
- Morsetto: a vite
- Fissaggio: sulla base di fondo Custodie SIRIUS ACT
- Compatibilità: installazione spazialmente separata di unità di comando e quadri elettrici
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Esecuzioni fornibili: giallo/grigio, plastica/metallo, 1-6 punti di comando, pulsantiera equipaggiabile/equipaggiata
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto che richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione dei dispositivi
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS