SIEMENS - SIE3SU18512GA002AA1 PULSANT.MET. FUNGO NERO AMPIA SUP. 1NO - 3SU18512GA002AA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Numero di selettori - 0
Adatto per arresto d'emergenza - no
Numero di pulsanti - 1
Numero di segnalatori luminosi - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209970311
Codice prodotto
SIE3SU18512GA002AA1
Cod. produttore
3SU18512GA002AA1
Produttore
SIE
Numero di punti di comando:
1
Numero di selettori:
0
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Numero di pulsanti:
1
Numero di segnalatori luminosi:
0
Materiale del corpo:
Metallo
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
5...500 V
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Numero di interruttori a chiave:
0
Colore parte superiore scatola:
Grigio
Numero di pulsanti a fungo:
0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
5...500 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
5...500 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Pulsantiera per dispositivo di comando
Pulsantiera rotonda da 22 mm in metallo, progettata per un facile montaggio e uso industriale.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Materiale della custodia: metallo
- Parte superiore della custodia: grigia
- Punto di comando: 1 in metallo, centrale
- A = pulsante ad ampia superficie: nero, ad impulso, 1 NO
- Morsetto: a vite
- Fissaggio: sulla base di fondo Custodie SIRIUS ACT
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con innesto a scatto, eseguibile con una sola mano senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Resistente a polvere, oli e liscivia
- Configuratore online grafico per la scelta e ordinazione di apparecchi
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


