pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU18510NB002AA2 PULSANT.F.EMERG 1FORO 2NC SENZ COL - 3SU18510NB002AA2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Numero di selettori - 0

  • Adatto per arresto d'emergenza -

  • Numero di pulsanti - 0

  • Numero di segnalatori luminosi - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209969292

Codice prodotto

SIE3SU18510NB002AA2

Cod. produttore

3SU18510NB002AA2

Produttore

SIE

Numero di punti di comando:

1

Numero di selettori:

0

Adatto per arresto d'emergenza:

Numero di pulsanti:

0

Numero di segnalatori luminosi:

0

Materiale del corpo:

Metallo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

5...500 V

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Numero di interruttori a chiave:

0

Colore parte superiore scatola:

Giallo

Numero di pulsanti a fungo:

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

5...500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

5...500 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Pulsantiera per dispositivi di comando

Dispositivo di comando rotondo da 22 mm con custodia in metallo e parte superiore gialla, progettato per applicazioni industriali e esterne.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Materiale della custodia: metallo
  • Parte superiore della custodia: gialla
  • Punto di comando: metallo, A=pulsante a fungo di arresto di emergenza rosso, 40 mm, con sblocco a rotazione
  • Punto di comandocentrale: 2 NC
  • Morsetto: a vite
  • Fissaggio sulla base di fondo: in alto e in basso rispettivamente 1xM20
  • Impiego industriale: adatto per esterni, pulizia con getto ad alta pressione
  • Connettività: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Esecuzioni fornibili: giallo/grigio, plastica/metallo, 1-6 punti di comando, pulsantiera equipaggiabile/equipaggiata

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con innesto a scatto, richiede una sola mano e non servono attrezzi speciali
  • Protezione antirotazione integrata al 100%
  • Riduzione del cablaggio e delle fonti di errore, maggiore flessibilità
  • Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
  • Portfolio esclusivo con omologazioni per il mercato mondiale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS