SIEMENS - SIE3SU18510NA002AC2 PULSANT.F.EMERG 1FORO 1NC CON COLL - 3SU18510NA002AC2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Numero di selettori - 0
Adatto per arresto d'emergenza - sì
Numero di pulsanti - 0
Numero di segnalatori luminosi - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209969278
Codice prodotto
SIE3SU18510NA002AC2
Cod. produttore
3SU18510NA002AC2
Produttore
SIE
Numero di punti di comando:
1
Numero di selettori:
0
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Numero di pulsanti:
0
Numero di segnalatori luminosi:
0
Materiale del corpo:
Metallo
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
5...500 V
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Numero di interruttori a chiave:
0
Colore parte superiore scatola:
Giallo
Numero di pulsanti a fungo:
1
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
5...500 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
5...500 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
1
- Diametro: 22 mm
- Materiale della custodia: metallo
- Parte superiore: gialla con collare di protezione
- Pulsante a fungo di arresto di emergenza: rosso, 40 mm, con sblocco a rotazione, 1 NC
- Fissaggio: morsetto a vite sulla base di fondo
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
- Varianti: giallo/grigio, plastica/metallo, 1-6 punti di comando
- Montaggio facile con un solo gesto e senza attrezzi speciali grazie al concetto innovativo di innesto a scatto.
- Protezione antirotazione integrata al 100%, semplificando l'installazione.
- Affidabilità operativa anche in presenza di polvere, oli e liscivia.
- Flessibilità nella scelta e ordinazione tramite configuratore online grafico.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e schema di collegamento.
Pulsantiera per dispositivi di comando
La pulsantiera è progettata per dispositivi di comando e segnalazione, combinando robustezza e facilità di montaggio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


