pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU18510AF004NB1 ENCLOSURE METAL, 1 CONTROL POINT - 3SU18510AF004NB1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Numero di selettori - 0

  • Adatto per arresto d'emergenza - no

  • Numero di pulsanti - 0

  • Numero di segnalatori luminosi - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621049533

Codice prodotto

SIE3SU18510AF004NB1

Cod. produttore

3SU18510AF004NB1

Produttore

SIE

Numero di punti di comando:

1

Numero di selettori:

0

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Numero di pulsanti:

0

Numero di segnalatori luminosi:

0

Materiale del corpo:

Metallo

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

5...500 V

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Numero di interruttori a chiave:

1

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Numero di pulsanti a fungo:

0

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

5...500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

5...500 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

1

    Custodia per dispositivi di comando

    Le custodie SIRIUS ACT sono progettate per il montaggio dei dispositivi di comando e segnalazione da 22,5 mm, offrendo un design robusto e una facile installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale della pulsantiera: metallo
    • Parte superiore della pulsantiera: grigia
    • 1 punto di comando in metallo, A=Siemens
    • Selettore a chiave C SSG10 estrazione O+I, 1NO
    • Morsetti a molla
    • Fissaggio sulla base di fondo
    • Targhetta argento con iscrizione in nero e simbolo grafico: ruota dentata
    • Connettore M12 (a 5 poli) in basso
    • Conduttori di riservaisolati

    Vantaggi per i clienti:

    • Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio facile e veloce con una sola mano.
    • Protezione antirotazione al 100% per una maggiore sicurezza durante l'installazione.
    • Elevato grado di protezione adatto per utilizzo industriale e ambienti esterni.
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione, garantendo un funzionamento affidabile.
    • Collegamento versatile con cablaggio standard o tramite PROFINET, AS-Interface e IO-Link.
    • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
    • Documentazione completa disponibile, incluso manuali e dati 3D.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS