SIEMENS - SIE3SU18510AA000AC1 PULSANT. VUOTA GRIGIA 1 FORO CON COLL - 3SU18510AA000AC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Colore parte superiore scatola - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Materiale del corpo - Alluminio
Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209969223
Codice prodotto
SIE3SU18510AA000AC1
Cod. produttore
3SU18510AA000AC1
Produttore
SIE
Numero di punti di comando:
1
Colore parte superiore scatola:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Materiale del corpo:
Alluminio
Forma della scatola:
Scatola per montaggio sporgente
Profondità:
112.5 mm
Diametro delle aperture:
22.3 mm
Altezza:
89.4 mm
Larghezza:
85 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Diametro di 22 mm, forma rotonda.
- Custodia in metallo con parte superiore grigia.
- Collare di protezione incluso.
- Fissaggio sulla base di fondo.
- Progettato per l'installazione spazialmente separata di unità di comando e quadri elettrici.
- Protezione antirotazione al 100% integrata.
- Compatibile con cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface e IO-Link.
- Grado di protezione elevato, pulizia con getto ad alta pressione possibile.
- Disponibile in diverse esecuzioni: giallo/grigio, plastica/metallo, 1-6 punti di comando.
- Semplicità di montaggio: l'innovativo concetto di innesto a scatto permette un'installazione semplice e veloce senza necessità di attrezzi speciali.
- Affidabilità: i robusti apparecchi sono resistenti a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile.
- Maggiore flessibilità: riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore attraverso varie opzioni di collegamento.
- Supporto tramite un configuratore online grafico per una scelta e ordinazione comode.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento.
Pulsantiera per dispositivi di comando
La Pulsantiera per dispositivi di comando da 22 mm è progettata per facilitare il montaggio e l'uso di dispositivi di comando e segnalazione in ambienti industriali, offrendo robustezza e versatilità di collegamento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


