pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU18510AA000AA2 PULSANT.VUOTA EMERG 1 FORO SENZA COLL - 3SU18510AA000AA2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Colore parte superiore scatola - Giallo

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209969209

Codice prodotto

SIE3SU18510AA000AA2

Cod. produttore

3SU18510AA000AA2

Produttore

SIE

Numero di punti di comando:

1

Colore parte superiore scatola:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Materiale del corpo:

Alluminio

Forma della scatola:

Scatola per montaggio sporgente

Profondità:

64 mm

Diametro delle aperture:

22.3 mm

Altezza:

89.4 mm

Larghezza:

85 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsantiera per dispositivi di comando

    La pulsantiera SIRIUS ACT è progettata per il montaggio di dispositivi di comando e segnalazione in ambienti industriali, offrendo un'installazione semplice e flessibile.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Materiale della custodia: metallo
    • Colore parte superiore: giallo
    • Posti di comando: 1
    • Fissaggio: sulla base di fondo, in alto e in basso rispettivamente 1xM20
    • Grado di protezione elevato per impiego industriale e in ambienti esterni
    • Collegamenti disponibili: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online per scelta e ordinazione di apparecchi
    • Disponibile in diverse esecuzioni: giallo/grigio, plastica/metallo, 1-6 punti di comando

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS