SIEMENS - SIE3SU18030AD002AB1 PULSANTIERA COMPLETA GRIGIA 3 FORI - 3SU18030AD002AB1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 3
Numero di selettori - 0
Adatto per arresto d'emergenza - no
Numero di pulsanti - 3
Numero di segnalatori luminosi - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209970212
Codice prodotto
SIE3SU18030AD002AB1
Cod. produttore
3SU18030AD002AB1
Produttore
SIE
Numero di punti di comando:
3
Numero di selettori:
0
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Numero di pulsanti:
3
Numero di segnalatori luminosi:
0
Materiale del corpo:
Plastica
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
5...500 V
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Numero di interruttori a chiave:
0
Colore parte superiore scatola:
Grigio
Numero di pulsanti a fungo:
0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
5...500 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
5...500 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
1
Pulsantiera per dispositivi di comando
Dispositivo di comando versatile e robusto, progettato per applicazioni industriali e in ambienti esterni.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Parte superiore: grigia
- 3 punti di comando in plastica
- C=pulsante nero, targhetta: II, 1NO, morsetti a vite
- B=pulsante nero, targhetta: I, 1NO, morsetti a vite
- A=pulsante rosso, targhetta: O, 1NC, morsetti a vite
- Fissaggio sulla base di fondo, 1xM20
- Targhette allegate Custodie SIRIUS ACT
- Compatibilità: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Esecuzioni fornibili: giallo/grigio, plastica/metallo, 1-6 punti di comando
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto
- Una sola mano sufficiente, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Elevato grado di protezione, adatto per impiego industriale e in esterni
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Riduzionedell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione facili
- Documentazione completa disponibile
- Semplicemente perfetti per comando e segnalazione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS