SIEMENS - SIE3SU18030AB002AB1 PULSANTIERA COMPLETA GRIGIA 3 FORI - 3SU18030AB002AB1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 3
Numero di selettori - 0
Adatto per arresto d'emergenza - no
Numero di pulsanti - 2
Numero di segnalatori luminosi - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209970205
Codice prodotto
SIE3SU18030AB002AB1
Cod. produttore
3SU18030AB002AB1
Produttore
SIE
Numero di punti di comando:
3
Numero di selettori:
0
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Numero di pulsanti:
2
Numero di segnalatori luminosi:
1
Materiale del corpo:
Plastica
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Numero di interruttori a chiave:
0
Colore parte superiore scatola:
Grigio
Numero di pulsanti a fungo:
0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
1
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale della pulsantiera: plastica
- Parte superiore della pulsantiera: grigia
- 3 punti di comando in plastica
- Indicatore luminoso: C=trasparente
- Targhetta LED: 24 V
- Morsetti: a vite
- Pulsante B: verde, 1 NO
- Pulsante A: rosso, 1 NC
- Fissaggio sulla base di fondo: in alto e in basso risp. 1xM20
- Protezione antirotazione al 100%
- Collegamenti compatibili: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio facile e veloce grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto.
- Compatibilità con diversi sistemi per ridurre il cablaggio e minimizzare fonti di errore.
- Adatto per ambienti industriali e esterni con alto grado di protezione.
- Può essere pulito con getto ad alta pressione senza comprometterne il funzionamento.
- Documentazione completa disponibile per una facile configurazione e ordinazione.
- Varie esecuzioni disponibili, inclusi colori e materiali diversificati.
Pulsantiera per dispositivi di comando
La pulsantiera per dispositivi di comando SIRIUS ACT offre una soluzione robusta e facile da montare per il controllo e la segnalazione industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


