pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU18020NA002AB2 ENCLOSURE PLASTIC, 2 CONTROL POINTS - 3SU18020NA002AB2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 2

  • Numero di selettori - 0

  • Adatto per arresto d'emergenza - sì

  • Numero di pulsanti - 0

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209969360

Codice prodotto

SIE3SU18020NA002AB2

Cod. produttore

3SU18020NA002AB2

Produttore

SIE

Numero di punti di comando:

2

Numero di selettori:

0

Adatto per arresto d'emergenza:

sì

Numero di pulsanti:

0

Numero di segnalatori luminosi:

1

Materiale del corpo:

Plastica

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Numero di interruttori a chiave:

0

Colore parte superiore scatola:

Giallo

Numero di pulsanti a fungo:

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

1

    Pulsantiera per dispositivi di comando 22 mm

    La pulsantiera è progettata per essere utilizzata in applicazioni di comando e segnalazione, offrendo un design robusto e funzionalità avanzate.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica
    • Parte superiore: gialla
    • Indicatore luminoso: rosso, LED AC/DC 24 V
    • Morsetti: a vite
    • Targhetta senza iscrizione: A= ARRESTO DI EMERGENZA
    • Configurazione: 1 NO, 1 NC
    • Fissaggio sulla base di fondo: 1xM20, in alto e in basso
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Opzioni di colore: giallo/grigio, plastica/metallo
    • Punti di comando: da 1 a 6

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con un innovativo concetto di innesto a scatto, senza bisogno di attrezzispeciali.
    • Elevato grado di protezione, adatto per l'impiego industriale e all'aperto.
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione.
    • Affidabilità operativa in presenza di polvere, oli e liscivia.
    • Configuratore online grafico disponibile per ordinare facilmente.
    • Documentazione completa fornita, inclusi manuali e dati 3D.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS