pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU18010NB104HC2 PULSANTIERA AS-I SAFE COMPLETA FUNGO EM - 3SU18010NB104HC2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Numero di pulsanti - 0

  • Numero di segnalatori luminosi - 0

  • Numero di interruttori a chiave - 0

  • Numero di selettori - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209970359

Codice prodotto

SIE3SU18010NB104HC2

Cod. produttore

3SU18010NB104HC2

Produttore

SIE

Numero di punti di comando:

1

Numero di pulsanti:

0

Numero di segnalatori luminosi:

0

Numero di interruttori a chiave:

0

Numero di selettori:

0

Numero di pulsanti a fungo:

1

Adatto per arresto d'emergenza:

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

5...500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

5...500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

5...500 V

Colore parte superiore scatola:

Giallo

Materiale del corpo:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA):

1

custodia AS-Interface per dispositivo di comando 22 mm, rotondo, materiale della custodia plastica, parte superiore della custodia gialla, con collare di protezione, 1 punto di comando in plastica, A=pulsante a fungo di arresto di emergenza rosso, 40 mm,con sblocco a rotazione, 1 NC, 1 NC, morsetto a molla, fissaggio sulla base di fondo, tecnica a perforazione disolante in alto Custodie SIRIUS ACT per il montaggio dei dispositivi di comando e segnalazione da 22,5 mm in caso di installazione spazialmenteseparata di unità di comando e quadri elettrici. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: giallo/grigio, plastica/metallo, 1-6 punti di comando, pulsantiera equipaggiabile/equipaggiata, a scelta con collegamento AS-Interface. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nellasegnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS