pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU18010AA000AA2 PULSANT.VUOTA EMERG 1 FORO SENZA COLL - 3SU18010AA000AA2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Colore parte superiore scatola - Giallo

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209968271

Codice prodotto

SIE3SU18010AA000AA2

Cod. produttore

3SU18010AA000AA2

Produttore

SIE

Numero di punti di comando:

1

Colore parte superiore scatola:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Materiale del corpo:

Plastica

Forma della scatola:

Scatola per montaggio sporgente

Profondità:

64 mm

Diametro delle aperture:

22.3 mm

Altezza:

85 mm

Larghezza:

85 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Custodia per dispositivi di comando

    La custodia per dispositivi di comando SIRIUS ACT è progettata per il montaggio di unità di comando e segnalazione da 22,5 mm in spazi industriali e ambienti esterni.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale della custodia: plastica
    • Colore parte superiore: gialla
    • Punto di comando in plastica: 1
    • Punto di comando centrale
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato
    • Opzioni di connessione: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Disponibilità: giallo/grigio, plastica/metallo, 1-6 punti di comando

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato grazie al concetto di innesto a scatto, richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale.
    • Adatto per utilizzo industriale e pulizia con getto ad alta pressione.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D.
    • Maggiore flessibilità e riduzione del cablaggio con connessioni avanzate.
    • Design robusto e moderno, ideale per il mercato globale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS