pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU15511AB403MA0 HOLDER MET 1NO1NC LED VERD 24V AC/DC MOL - 3SU15511AB403MA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU15511AB403MA0 HOLDER MET 1NO1NC LED VERD 24V AC/DC MOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 22.5 mm

  • Numero di apparecchi incassabili - 6

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621070667

Codice prodotto

SIE3SU15511AB403MA0

Cod. produttore

3SU15511AB403MA0

Produttore

SIE

Diametro foro montaggio ad incasso:

22.5 mm

Numero di apparecchi incassabili:

6

    Supporto Universale Per 3 Moduli

    Supporto SIRIUS ACT per il fissaggio di pulsanti/selettori e indicatori modulari, progettato per un montaggio semplice e veloce.

    Dettagli tecnici:

    • Materiale: plastica/metallo
    • Configurazione: 1 NO, 1 NC, modulo LED, verde
    • Controllo: AC/DC 24 V
    • Morsetti: a molla
    • Montaggio: sistema di innesto a scatto
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale eambiente esterno
    • Connessioni: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio facile senza strumenti speciali e con una sola mano.
    • Protezione antirotazione integrata.
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile.
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
    • Accesso a un configuratore online per la scelta e ordinazione dei dispositivi.
    • Documentazione completa disponibile per supporto tecnico.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS