SIEMENS - SIE3SU15501AA101LA0 HOLDER MET. 2X(1NO+1NC) VITE - 3SU15501AA101LA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro foro montaggio ad incasso - 22.5 mm
Numero di apparecchi incassabili - 6
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209963641
Codice prodotto
SIE3SU15501AA101LA0
Cod. produttore
3SU15501AA101LA0
Produttore
SIE
Diametro foro montaggio ad incasso:
22.5 mm
Numero di apparecchi incassabili:
6
- Materiali: plastica/metallo
- Configurazione: 1 NO+1 NC, 1 NO+1 NC
- Supporti disponibili: supporto 3x, supporto 4x (solo con manipolatore joystick/selettore a 4 posizioni)
- Grado di protezione elevato per impiego industriale e in ambienti esterni
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto
- Montaggio semplificato con una solamano
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Facile pulizia anche con getto ad alta pressione
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Supporto alla scelta e ordinazione tramite configuratore online grafico
- Documentazione completa disponibile per facilitare l'uso
Supporto universale per 3 moduli
Supporto SIRIUS ACT per il fissaggio di pulsanti/selettori e indicatori modulari, progettato per un montaggio semplice e rapido.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


