SIEMENS - SIE3SU14013BA405AA0 PORTALAMP. LED VERDE X CIRCUITO STAMPATO - 3SU14013BA405AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Portalampada - Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 5...5 V
Colore del corpo luminoso - Verde
Tipo lampada - LED
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209938717
Codice prodotto
SIE3SU14013BA405AA0
Cod. produttore
3SU14013BA405AA0
Produttore
SIE
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Portalampada:
Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC:
5...5 V
Colore del corpo luminoso:
Verde
Tipo lampada:
LED
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Connessione a linguetta saldata
Trasformatore integrato:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Con preresistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì
- DC 5 V alimentazione
- Attacco a saldare per circuiti stampati
- Protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface e IO-Link
- Montaggio semplificato con un solo gesto, senza attrezzi speciali
- Utilizzabile in ambienti industriali e esterni, resistente a polvere e oli
- Configuratore online per scelta e ordinazione facile
- Documentazione completa disponibile per assistenza
- Varietà di colori e configurazioni disponibili per flessibilità
Modulo LED con LED integrato, DC 5 V, verde, attacco a saldare
Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS