SIEMENS - SIE3SU14012EE206AA0 MODULO AS-I 2 INGR.SIC.1 LED ROS PUSH-IN - 3SU14012EE206AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209946576
Codice prodotto
SIE3SU14012EE206AA0
Cod. produttore
3SU14012EE206AA0
Produttore
SIE
Tipo di accessori elettrici:
Altro
modulo AS-interface, 2 ingressi sicuri, 1 LED, rosso, morsetto a molla (push-in), per fissaggio su base Modulo AS-Interface SIRIUS ACT per il collegamento di comunicazione degli elementi di comando e segnalazione. Siemens offre, sotto il nome commercialeSIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). A scelta per il montaggio su piastra frontale in tecnica a vite/a molla/a perforazione disolante o per montaggio su base di fondo della pulsantiera. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


