pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU14012BH201AA0 PORT.LED ROSSO INCL.MONT.BASE 24-240V AC - 3SU14012BH201AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 24...240 V

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 24...240 V

  • Colore del corpo luminoso - Rosso

  • Tipo lampada - LED

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz - 24...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209938793

Codice prodotto

SIE3SU14012BH201AA0

Cod. produttore

3SU14012BH201AA0

Produttore

SIE

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

24...240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

24...240 V

Colore del corpo luminoso:

Rosso

Tipo lampada:

LED

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

24...240 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

Modulo LED con LED integrato

Questo modulo LED è progettato per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, offrendo forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

Dettagli tecnici:

  • AC/DC 24 ... 240 V
  • Colore: rosso
  • Morsetto a vite
  • Fissaggio su base Modulo LED SIRIUS ACT
  • Protezione antirotazione al 100%
  • Adatto all’impiego industriale e in ambiente esterno
  • Pulizia con getto ad alta pressione
  • Collegamenti through PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplice con un'unica mano e senza attrezzispeciali
  • Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
  • Maggiore flessibilità grazie a diverse varianti di tensione e tipi di collegamento
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
  • Varietà di colori e montaggio

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS