SIEMENS - SIE3SU14012BG203AA0 PORT. LED ROSSO MONT. BASE MOLL 6-24V UC - 3SU14012BG203AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 6...24 V
Portalampada - Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 6...24 V
Colore del corpo luminoso - Rosso
Tipo lampada - LED
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209938465
Codice prodotto
SIE3SU14012BG203AA0
Cod. produttore
3SU14012BG203AA0
Produttore
SIE
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
6...24 V
Portalampada:
Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC:
6...24 V
Colore del corpo luminoso:
Rosso
Tipo lampada:
LED
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
6...24 V
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a molla
Trasformatore integrato:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con preresistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì
- Tensione di funzionamento: AC/DC 6 ... 24 V
- Tipo di led: rosso
- Collegamento: morsetti a molla
- Facilità di montaggio con concetto di innesto a scatto
- Protezione antirotazione integrata
- Grado di protezione elevato per uso industriale
- Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Disponibilità di più colori, varianti di tensione e tipi di montaggio
- Montaggio semplice e rapido, eseguibile con una sola mano
- Robustezza e affidabilità anche in ambienti esterni e industriali
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità grazie al cablaggio avanzato
- Supporto online per la selezione e ordinazione degli apparecchi
- Documentazione completa disponibile per un utilizzo ottimale
Modulo LED con LED integrato AC/DC 6 ... 24 V rosso
Il Modulo LED SIRIUS ACT fornisce un'illuminazione potente e ad alta efficienza energetica per i dispositivi di comando e segnalazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS