pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU14012BB201AA0 PORT. LED ROSSO INCL. MONT. BASE 24VUC - 3SU14012BB201AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 24...24 V

  • Portalampada - Senza

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 24...24 V

  • Colore del corpo luminoso - Rosso

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209943179

Codice prodotto

SIE3SU14012BB201AA0

Cod. produttore

3SU14012BB201AA0

Produttore

SIE

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

24...24 V

Portalampada:

Senza

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

24...24 V

Colore del corpo luminoso:

Rosso

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a pavimento

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

24...24 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

sì

    Modulo LED con LED integrato AC/DC 24 V

    Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, caratterizzato da forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: AC/DC 24 V
    • Colore: Rosso
    • Tipo di fissaggio: Morsetti a vite
    • Montaggio: Sulla base di fondo con innesto a scatto
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Min. quantità ordinabile: 5 o un suo multiplo

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio facile e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali necessari.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per una maggiore sicurezza.
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo funzionamento affidabile.
    • Flessibilità nel cablaggio, riducendo le fonti di errore.
    • Supporto online per la scelta e l'ordinazione di dispositivi e accessori.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS