SIEMENS - SIE3SU14011MC601CA1 MODULO TERMINALE PROFINET COM E LED BIAN - 3SU14011MC601CA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori meccanici - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209965843
Codice prodotto
SIE3SU14011MC601CA1
Cod. produttore
3SU14011MC601CA1
Produttore
SIE
Tipo di accessori meccanici:
Altro
- LED integrato bianco
- Robusto apparecchio in metallo puro e plastica pregiata
- Integrazione di protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegabile tramite PROFINET, AS-Interface oIO-Link
- Facile montaggio con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione
- Riduzione del onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Ampia flessibilità nel collegamento degli apparecchi
- Facile pulizia con getto ad alta pressione grazie alla robustezza
- Documentazione completa disponibile per supporto
- Possibilità di scegliere tra diverse esecuzioni di colori per LED
Sirius Act
Modulo terminale per PROFINET SIRIUS ACT per il collegamento degli elementi di comando e segnalazione tramite PROFINET.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


