SIEMENS - SIE3SU14011MC301CA1 MODULO TERMINALE PROFINET COM E LED GIAL - 3SU14011MC301CA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori meccanici - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209965812
Codice prodotto
SIE3SU14011MC301CA1
Cod. produttore
3SU14011MC301CA1
Produttore
SIE
Tipo di accessori meccanici:
Altro
- LED integrato giallo
- Fissaggio su piastra frontale
- Realizzato in robusto metallo puro e plastica pregiata
- Innovativo concetto di innesto a scatto, montaggio semplice con una mano, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrataal 100%
- Adatto per impiego industriale e ambienti esterni, grado di protezione elevato
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Disponibilità di moduli di comando e/o LED con LED di colori differenti
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nel sistema di collegamento
- Configuratore online grafico per una selezione e ordinazione più facile di apparecchi e pulsantiere
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Affidabilità garantita in condizioni di utilizzo difficili
Sirius Act: Modulo Terminale
Modulo terminale per PROFINET SIRIUS ACT per il collegamento degli elementi di comando e segnalazione tramite PROFINET.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


