pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU14011MC001CA1 MODULO TERMINALE PROFINET COM E LED AMBR - 3SU14011MC001CA1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209965850

Codice prodotto

SIE3SU14011MC001CA1

Cod. produttore

3SU14011MC001CA1

Produttore

SIE

Tipo di accessori meccanici:

Altro

    Sirius Act: Modulo Terminale (Modulo di Comando e LED)

    Il modulo terminale SIRIUS ACT è progettato per il collegamento degli elementi di comando e segnalazione tramite PROFINET, offrendo un facile montaggio e un'elevata protezione per ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • LED integrato ambra
    • Fissaggio su piastra frontale
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato adatto per impiego industriale e esterno
    • Compatibile con cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface e IO-Link
    • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Disponibilità di documentazione completa, inclusi manuale e dati 3D
    • Esecuzioni fornite come modulo di comando e/o LED con colori differenti

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS