pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU14011BH601AA0 PORTALAMP. LED BIANCO INCLUSO 24-240V AC - 3SU14011BH601AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 24...240 V

  • Portalampada - Senza

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 24...240 V

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209938786

Codice prodotto

SIE3SU14011BH601AA0

Cod. produttore

3SU14011BH601AA0

Produttore

SIE

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

24...240 V

Portalampada:

Senza

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

24...240 V

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tipo lampada:

LED

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

24...240 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

Modulo LED SIRIUS ACT

Modulo LED con LED integrato per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.

Dettagli tecnici:

  • AC/DC 24 ... 240 V
  • Colori: bianco
  • Tipo dicollegamento: morsetto a vite
  • Montaggio: su piastra frontale
  • Grado di protezione: elevato

Vantaggi per il cliente:

  • Forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
  • Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto.
  • Robusti apparecchi adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno.
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
  • Collegamento a controllori tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
  • Configuratore online grafico per la scelta e ordinazione di apparecchi e accessori.
  • Documentazione completa disponibile.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS