pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU14011BH303AA0 MODULO LED GIALLO INCLUS MOL 24-240V AC - 3SU14011BH303AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 24...240 V

  • Portalampada - Senza

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 24...240 V

  • Colore del corpo luminoso - Giallo

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209938915

Codice prodotto

SIE3SU14011BH303AA0

Cod. produttore

3SU14011BH303AA0

Produttore

SIE

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

24...240 V

Portalampada:

Senza

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

24...240 V

Colore del corpo luminoso:

Giallo

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

24...240 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a molla

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

sì

    Modulo LED con LED integrato, AC/DC 24 ... 240 V

    Il Modulo LED SIRIUS ACT è progettato per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione con alta intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED
    • Tensione di funzionamento: AC/DC 24 ... 240 V
    • Montaggio su piastra frontale con morsetto a molla
    • Robusto design in metallo puro e plastica pregiata
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Comunicazione tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Alto grado di protezione per impieghi industriali e ambienti esterni
    • Facilità di pulizia con getto ad alta pressione

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nei cablaggi
    • Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione comoda
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Disponibilità in più colori e varianti di tensione
    • Performance elevata nel comando e nella segnalazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS